Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

HARTING - Halterung Han 24HPR enlarged-Mod-A-H

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Halterung Han 24HPR enlarged-Mod-A-H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09110009935

  • Art des Befestigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Befestigungselements - Edelstahl

  • Mit PE-Anschluss - Nein

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140194298

Sonepar Artikelnummer

120804257

Hersteller Artikelnummer

09110009935

Hersteller Typ

09110009935

Hersteller Artikel Nr.:

09110009935

Art des Befestigungselements:

sonstige

Werkstoff des Befestigungselements:

Edelstahl

Mit PE-Anschluss:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.140 kg

Halterahmen, für bis zu 8 Einzelmodule, A H, Baugröße: 24 HPR enlarged