HARTING - Han 1 HC-M-TC650

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09110013012
Kontaktausführung - Stift
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 650 A
Bemessungsspannung - 4000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140016149
Sonepar Artikelnummer
120804295
Hersteller Artikelnummer
09110013012
Hersteller Typ
09110013012
Hersteller Artikel Nr.:
09110013012
Kontaktausführung:
Stift
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
650 A
Bemessungsspannung:
4000 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
70 .. 240 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsstoßspannung:
18 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
70 .. 240 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.052 kg


