HARTING - Han 1 HC250-M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09110013021
Kontaktausführung - Stift
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 250 A
Bemessungsspannung - 2000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140016156
Sonepar Artikelnummer
120804296
Hersteller Artikelnummer
09110013021
Hersteller Typ
09110013021
Hersteller Artikel Nr.:
09110013021
Kontaktausführung:
Stift
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
250 A
Bemessungsspannung:
2000 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10 .. 70 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsstoßspannung:
12 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10 .. 70 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.020 kg


