Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 10 A-asg1-LB-21

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 10 A-asg1-LB-21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09200100252

  • Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Bügellage - Unterteil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140039179

Sonepar Artikelnummer

120806080

Hersteller Artikelnummer

09200100252

Hersteller Typ

09200100252

Hersteller Artikel Nr.:

09200100252

Ausführung des Gehäuses:

Sockelgehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Bügellage:

Unterteil

Mit Kabelverschraubung:

Nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

PG

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Breite:

50 mm

Höhe:

52 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Stutzen:

Nein

Mit Dichtung:

Nein

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

EMV-Ausführung:

Nein

Korrosionsbeständig:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.139 kg

Sockelgehäuse, Baugröße: 10 A, niedrige Bauform, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 21, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)