HARTING - Han 10 HPR-AK-KV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09400105401
Form - sonstige
Art der Verriegelung - Bajonett
Mit Dichtung - Nein
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140192003
Sonepar Artikelnummer
120807373
Hersteller Artikelnummer
09400105401
Hersteller Typ
09400105401
Hersteller Artikel Nr.:
09400105401
Form:
sonstige
Art der Verriegelung:
Bajonett
Mit Dichtung:
Nein
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Mit Verlierschutz:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.141 kg


