Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 10A-BU-S, Drahtschutz

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 10A-BU-S, Drahtschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09200102814

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 10

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140039445

Sonepar Artikelnummer

120806089

Hersteller Artikelnummer

09200102814

Hersteller Typ

09200102814

Hersteller Artikel Nr.:

09200102814

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

10

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75 .. 2.5 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Anzahl der Leistungskontakte:

10

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Nein

Durchmesser Steckkontakt:

2.5 mm

Umgebungstemperatur:

-40 .. 125 °C

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

22.8 mm

Höhe:

56.5 mm

Tiefe:

30.1 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.030 kg

Einsätze, Schraubanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 10 A, Kontakte: 10, Leiterquerschnitt: 0,75...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert