Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 10A / Han-Eco 10A Stanzset

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 10A / Han-Eco 10A Stanzset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09990000908

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82073010

  • Gewicht - 2.296 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120811023

Hersteller Artikelnummer

09990000908

Hersteller Typ

09990000908

Hersteller Artikel Nr.:

09990000908

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

2.296 kg

Blechlocher für Hydraulikstanze, Baugröße: 10 A