Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 10B-agw-LB-AK-68

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 10B-agw-LB-AK-68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09304100951

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - Unterteil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140048539

Sonepar Artikelnummer

120806679

Hersteller Artikelnummer

09304100951

Hersteller Typ

09304100951

Hersteller Artikel Nr.:

09304100951

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

Unterteil

Mit Kabelverschraubung:

Nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

ohne

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Breite:

82 mm

Höhe:

54.7 mm

Tiefe:

54.7 mm

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Klappdeckel:

Ja

Mit Stutzen:

Nein

Mit Dichtung:

Ja

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

EMV-Ausführung:

Nein

Korrosionsbeständig:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.273 kg

Motoranschlussgehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 10 B, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, Werkstoff Dichtung: NBR