Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 10B split hood

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 10B split hood

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09300100498

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Bügellage - Unterteil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140164499

Sonepar Artikelnummer

120806455

Hersteller Artikelnummer

09300100498

Hersteller Typ

09300100498

Hersteller Artikel Nr.:

09300100498

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Bügellage:

Unterteil

Mit Kabelverschraubung:

Nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

ohne

Art der Verriegelung:

Querbügel

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Stutzen:

Nein

Mit Dichtung:

Ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

2

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

EMV-Ausführung:

Nein

Korrosionsbeständig:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.120 kg

Split Hood, Baugröße: 10 B, hohe Bauform, Querbügel, gerader Kabeleingang, 2x, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Werkstoff Dichtung: NBR