Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 10B Staubschutzkappe

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 10B Staubschutzkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09300105406

  • Form - sonstige

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - Nein

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140045286

Sonepar Artikelnummer

120806491

Hersteller Artikelnummer

09300105406

Hersteller Typ

09300105406

Hersteller Artikel Nr.:

09300105406

Form:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

Nein

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Mit Verlierschutz:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.007 kg

Staubschutzkappe, für Anbau-, Sockel- und Kupplungsgehäuse, Baugröße: 10 B, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff