Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 10Ex-F-s

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 10Ex-F-s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09360102701

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 10

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140054899

Sonepar Artikelnummer

120807133

Hersteller Artikelnummer

09360102701

Hersteller Typ

09360102701

Hersteller Artikel Nr.:

09360102701

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

10

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

90 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75 .. 2.5 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Anzahl der Leistungskontakte:

10

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Nein

Betriebstemperatur:

-20 .. 40 °C

Mit Drahtschutz:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

34 mm

Höhe:

63.8 mm

Tiefe:

34.6 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.067 kg

Einsätze, Schraubanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 10 B, Kontakte: 10, Leiterquerschnitt: 0,75...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert