HARTING - Han 12 HSC STIFTTRAEGER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09320123001
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 14
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 40 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140049208
Sonepar Artikelnummer
120806727
Hersteller Artikelnummer
09320123001
Hersteller Typ
09320123001
Hersteller Artikel Nr.:
09320123001
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
14
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
40 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 .. 6 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
14
Anzahl der Steuerkontakte:
2
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Durchmesser Steckkontakt:
4 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 6 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
34 mm
Höhe:
84.4 mm
Tiefe:
39.6 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.070 kg


