Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 16 E AK-HARTPAPIER

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 16 E AK-HARTPAPIER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09330165401

  • Form - sonstige

  • Art der Verriegelung - rasten

  • Mit Dichtung - Nein

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140051713

Sonepar Artikelnummer

120806902

Hersteller Artikelnummer

09330165401

Hersteller Typ

09330165401

Hersteller Artikel Nr.:

09330165401

Form:

sonstige

Art der Verriegelung:

rasten

Mit Dichtung:

Nein

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Mit Verlierschutz:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Umgebungstemperatur:

-40 .. 125 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.013 kg

Schutzkappe, Baugröße: 16 B, Rastverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff