Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 16 HPR-AK-KV

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 16 HPR-AK-KV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09400165401

  • Form - sonstige

  • Art der Verriegelung - Bajonett

  • Mit Dichtung - Nein

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140057784

Sonepar Artikelnummer

120807398

Hersteller Artikelnummer

09400165401

Hersteller Typ

09400165401

Hersteller Artikel Nr.:

09400165401

Form:

sonstige

Art der Verriegelung:

Bajonett

Mit Dichtung:

Nein

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Mit Verlierschutz:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-40 .. 125 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.055 kg

Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Baugröße: 16 B, Bajonettverriegelung, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65, IP68