Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 16A / Han-Eco 16A Stanzset

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 16A / Han-Eco 16A Stanzset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09990000909

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82073090

  • Gewicht - 2.595 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120811024

Hersteller Artikelnummer

09990000909

Hersteller Typ

09990000909

Hersteller Artikel Nr.:

09990000909

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073090

Gewicht:

2.595 kg

Blechlocher für Hydraulikstanze, Baugröße: 16 A