Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 16A Kunststoff-Abdeckkappe

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 16A Kunststoff-Abdeckkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09200165410

  • Form - sonstige

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - Nein

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140039957

Sonepar Artikelnummer

120806120

Hersteller Artikelnummer

09200165410

Hersteller Typ

09200165410

Hersteller Artikel Nr.:

09200165410

Form:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

Nein

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Mit Verlierschutz:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-40 .. 125 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.015 kg

Abdeckkappe, für Lagerbock, Baugröße: 16 A, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Schutzart: IP65