HARTING - Han 16HPR-AK-SV-TG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09400165414
Form - sonstige
Art der Verriegelung - Verschraubung
Mit Dichtung - Ja
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140057821
Sonepar Artikelnummer
120807402
Hersteller Artikelnummer
09400165414
Hersteller Typ
09400165414
Hersteller Artikel Nr.:
09400165414
Form:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Mit Dichtung:
Ja
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Mit Verlierschutz:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.134 kg


