Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 16HPR Enlarged PE Modular Frame A-F

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 16HPR Enlarged PE Modular Frame A-F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09110169933

  • Art des Befestigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Befestigungselements - sonstige

  • Mit PE-Anschluss - Nein

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140194335

Sonepar Artikelnummer

120804300

Hersteller Artikelnummer

09110169933

Hersteller Typ

09110169933

Hersteller Artikel Nr.:

09110169933

Art des Befestigungselements:

sonstige

Werkstoff des Befestigungselements:

sonstige

Mit PE-Anschluss:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.181 kg

Halterahmen, für bis zu 6 Einzelmodule, A .. F, Baugröße: 16 HPR enlarged