Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 1A-12-c-f

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 1A-12-c-f

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09100123106

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 12

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 6.5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140185678

Sonepar Artikelnummer

120804152

Hersteller Artikelnummer

09100123106

Hersteller Typ

09100123106

Hersteller Artikel Nr.:

09100123106

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

12

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

6.5 A

Bemessungsspannung:

50 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.09 .. 0.52 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

12

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Nein

Betriebstemperatur:

-40 .. 90 °C

Bemessungsstoßspannung:

0.8 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.09 .. 0.52 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Breite:

25.3 mm

Höhe:

16.3 mm

Tiefe:

32.6 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.007 kg

Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), Bemessungsstrom: 6,5 A, Baugröße: 1 A, Kontakte: 12, Leiterquerschnitt: 0,09...0,52 mm², Längsbügel