Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 1A-2+PE-s-f

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 1A-2+PE-s-f

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09100022706

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 2

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140162723

Sonepar Artikelnummer

120804093

Hersteller Artikelnummer

09100022706

Hersteller Typ

09100022706

Hersteller Artikel Nr.:

09100022706

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

2

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

10 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75 .. 1.5 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Anzahl der Leistungskontakte:

2

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Nein

Betriebstemperatur:

-40 .. 90 °C

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 1.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Breite:

25.3 mm

Höhe:

16.3 mm

Tiefe:

35.2 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.013 kg

Einsätze, Schraubanschluss, Buchse, Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 1 A, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 0,75...1,5 mm², Kupferlegierung, versilbert, Längsbügel