Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 1A-3+PE-c-m geschirmt

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 1A-3+PE-c-m geschirmt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09100033006

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 3

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140185494

Sonepar Artikelnummer

120804105

Hersteller Artikelnummer

09100033006

Hersteller Typ

09100033006

Hersteller Artikel Nr.:

09100033006

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

3

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14 .. 2.5 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

3

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Nein

Betriebstemperatur:

-40 .. 90 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14 .. 2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Breite:

25.3 mm

Höhe:

17.1 mm

Tiefe:

39.6 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.014 kg

Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 1 A, Kontakte: 3 + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm², Längsbügel