Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 1A-agg

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 1A-agg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09100000300

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140164123

Sonepar Artikelnummer

120804074

Hersteller Artikelnummer

09100000300

Hersteller Typ

09100000300

Hersteller Artikel Nr.:

09100000300

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

Nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

ohne

Art der Verriegelung:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Breite:

25.8 mm

Tiefe:

20.2 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Stutzen:

Nein

Mit Dichtung:

Ja

Betriebstemperatur:

-40 .. 90 °C

EMV-Ausführung:

Nein

Korrosionsbeständig:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.007 kg

Anbaugehäuse, gerade, Baugröße: 1 A, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: TPE