Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 1A-Dichtstopfen / 20 per block

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 1A-Dichtstopfen / 20 per block

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09100009909

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 84849000

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140191464

Sonepar Artikelnummer

120804085

Hersteller Artikelnummer

09100009909

Hersteller Typ

09100009909

Hersteller Artikel Nr.:

09100009909

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

84849000

Gewicht:

0.001 kg

Blindstopfen, für Einzeladerdichtung bei Teilbestückung