Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 1A-Einzeladerdichtung-04-s

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 1A-Einzeladerdichtung-04-s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09100049900

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 40169300

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140162730

Sonepar Artikelnummer

120804126

Hersteller Artikelnummer

09100049900

Hersteller Typ

09100049900

Hersteller Artikel Nr.:

09100049900

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.001 kg

Einzeladerdichtung, Silikon, für 4 Kontakte