Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 1A-Kabeladapter 5,7-10mm

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 1A-Kabeladapter 5,7-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09100000400

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Bügellage - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140162693

Sonepar Artikelnummer

120804075

Hersteller Artikelnummer

09100000400

Hersteller Typ

09100000400

Hersteller Artikel Nr.:

09100000400

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Bügellage:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

Nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Breite:

20.3 mm

Tiefe:

47 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Stutzen:

Nein

Mit Dichtung:

Ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Betriebstemperatur:

-30 .. 90 °C

EMV-Ausführung:

Nein

Korrosionsbeständig:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.007 kg

Kabeladapter, Baugröße: 1 A, gerader Kabeleingang, 1x integriert, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: TPE