Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 1A-Kodierclip blau / 10 per frame

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 1A-Kodierclip blau / 10 per frame

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09100009902

  • Ausführung des Codierelements - sonstige

  • Werkstoff des Codierelements - Kunststoff

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

  • Farbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140193574

Sonepar Artikelnummer

120804080

Hersteller Artikelnummer

09100009902

Hersteller Typ

09100009902

Hersteller Artikel Nr.:

09100009902

Ausführung des Codierelements:

sonstige

Werkstoff des Codierelements:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Farbe:

blau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.003 kg

Kodierelement, Polyamid (PA), blau, 10 Stück am Block