Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 1A-M12-m X-coded

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 1A-M12-m X-coded

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09100083006

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 8

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 0.5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140185616

Sonepar Artikelnummer

120804140

Hersteller Artikelnummer

09100083006

Hersteller Typ

09100083006

Hersteller Artikel Nr.:

09100083006

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

8

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

0.5 A

Bemessungsspannung:

48 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08 .. 0.25 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

8

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Nein

Betriebstemperatur:

-30 .. 90 °C

Bemessungsstoßspannung:

0.8 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08 .. 0.25 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Breite:

25.3 mm

Höhe:

17.1 mm

Tiefe:

38.6 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.041 kg

Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), Bemessungsstrom: 0,5 A, Baugröße: 1 A, Kontakte: 8 + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,08...0,25 mm², Längsbügel