Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 1A-Zugentlastung

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 1A-Zugentlastung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09100005300

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140164116

Sonepar Artikelnummer

120804078

Hersteller Artikelnummer

09100005300

Hersteller Typ

09100005300

Hersteller Artikel Nr.:

09100005300

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Kabeladapter, mit Zugentlastung, Baugröße: 1 A