Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 1HC-Bu-Ax 650A, 70-120mm²

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 1HC-Bu-Ax 650A, 70-120mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09110012771

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 650 A

  • Bemessungsspannung - 4000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140016095

Sonepar Artikelnummer

120804291

Hersteller Artikelnummer

09110012771

Hersteller Typ

09110012771

Hersteller Artikel Nr.:

09110012771

Kontaktausführung:

Buchse

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

650 A

Bemessungsspannung:

4000 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Axialschraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

70 .. 120 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Nein

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

Bemessungsstoßspannung:

18 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

70 .. 120 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.325 kg

Einsätze, Axialschraubanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), Polyamid (PA), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 650 A, Leiterquerschnitt: 70...120 mm², Kupferlegierung, versilbert