Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 1HC-Halterung 650A

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 1HC-Halterung 650A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09110009971

  • Art des Befestigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Befestigungselements - sonstige

  • Mit PE-Anschluss - Nein

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140015838

Sonepar Artikelnummer

120804277

Hersteller Artikelnummer

09110009971

Hersteller Typ

09110009971

Hersteller Artikel Nr.:

09110009971

Art des Befestigungselements:

sonstige

Werkstoff des Befestigungselements:

sonstige

Mit PE-Anschluss:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.023 kg

Halterahmen, für Stifteinsätze, für Buchseneinsätze, 1x Han HC Modular 650, Baugröße: 6 B