Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 200A axial module, male 95mm²

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 200A axial module, male 95mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09140012661

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 1

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 200 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140184534

Sonepar Artikelnummer

120804586

Hersteller Artikelnummer

09140012661

Hersteller Typ

09140012661

Hersteller Artikel Nr.:

09140012661

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

1

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

200 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Axialschraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

95 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Anzahl der Leistungskontakte:

1

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Nein

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

95 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.065 kg

Han 200 A Modul, Doppelmodul, Axialschraubanschluss, Stift, Kontakte: 1, Leiterquerschnitt: 95 mm², Bemessungsstrom: 200 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung, versilbert