Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 200A Crimp Modul, Stift

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 200A Crimp Modul, Stift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09140013003

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 1

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 200 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140184510

Sonepar Artikelnummer

120804601

Hersteller Artikelnummer

09140013003

Hersteller Typ

09140013003

Hersteller Artikel Nr.:

09140013003

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

1

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

200 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

16 .. 70 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

1

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Ja

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16 .. 70 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.019 kg

Han 200 A Modul, Doppelmodul, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 1, Leiterquerschnitt: 16...70 mm², Bemessungsstrom: 200 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)