HARTING - Han 24 E AK-HARTPAPIER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09330245401
Form - sonstige
Art der Verriegelung - rasten
Mit Dichtung - Nein
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140052307
Sonepar Artikelnummer
120806926
Hersteller Artikelnummer
09330245401
Hersteller Typ
09330245401
Hersteller Artikel Nr.:
09330245401
Form:
sonstige
Art der Verriegelung:
rasten
Mit Dichtung:
Nein
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Mit Verlierschutz:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.016 kg


