Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 24B-AK-KUNST.M. RAST-

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 24B-AK-KUNST.M. RAST-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09300245401

  • Form - sonstige

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - Ja

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140047907

Sonepar Artikelnummer

120806633

Hersteller Artikelnummer

09300245401

Hersteller Typ

09300245401

Hersteller Artikel Nr.:

09300245401

Form:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

Ja

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Mit Verlierschutz:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-40 .. 125 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.029 kg

Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, mit Rastclips, Baugröße: 24 B, Querbügel, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65