HARTING - Han 24B-AK-Kunst.m.Rastarm (sw)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09307245401
Form - sonstige
Art der Verriegelung - sonstige
Mit Dichtung - Ja
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140048850
Sonepar Artikelnummer
120806700
Hersteller Artikelnummer
09307245401
Hersteller Typ
09307245401
Hersteller Artikel Nr.:
09307245401
Form:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Dichtung:
Ja
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Mit Verlierschutz:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.039 kg


