HARTING - Han 24B-AK-QB-Dichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09300245422
Form - sonstige
Art der Verriegelung - sonstige
Mit Dichtung - Ja
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140047952
Sonepar Artikelnummer
120382348
Hersteller Artikelnummer
09300245422
Hersteller Typ
9300245422
Hersteller Artikel Nr.:
09300245422
Form:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Dichtung:
Ja
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Mit Verlierschutz:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.100 kg


