Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 24B Ex-agg-QB

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 24B Ex-agg-QB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09360241301

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - Unterteil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140054967

Sonepar Artikelnummer

120807140

Hersteller Artikelnummer

09360241301

Hersteller Typ

09360241301

Hersteller Artikel Nr.:

09360241301

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

Unterteil

Mit Kabelverschraubung:

Nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

ohne

Art der Verriegelung:

Querbügel

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Breite:

48.4 mm

Tiefe:

30.4 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

blau

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Stutzen:

Nein

Mit Dichtung:

Ja

Betriebstemperatur:

-20 .. 85 °C

EMV-Ausführung:

Nein

Korrosionsbeständig:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.307 kg

Anbaugehäuse, Baugröße: 24 B, Querbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 5015 (himmelblau), Werkstoff Dichtung: NBR