HARTING - Han 24HPR-AK-KV-TG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09400245404
Form - sonstige
Art der Verriegelung - Bajonett
Mit Dichtung - Ja
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140058194
Sonepar Artikelnummer
120807449
Hersteller Artikelnummer
09400245404
Hersteller Typ
09400245404
Hersteller Artikel Nr.:
09400245404
Form:
sonstige
Art der Verriegelung:
Bajonett
Mit Dichtung:
Ja
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Mit Verlierschutz:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.147 kg


