HARTING - Han 28DD F-c

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09160283101
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 28
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - sonstige
Bemessungsstrom In - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140163126
Sonepar Artikelnummer
120805006
Hersteller Artikelnummer
09160283101
Hersteller Typ
09160283101
Hersteller Artikel Nr.:
09160283101
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
28
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
sonstige
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 2.5 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
28
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
22.8 mm
Höhe:
56.5 mm
Tiefe:
34.9 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.032 kg


