HARTING - Han 2Mod agg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09140020301
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - Unterteil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140019546
Sonepar Artikelnummer
120804632
Hersteller Artikelnummer
09140020301
Hersteller Typ
09140020301
Hersteller Artikel Nr.:
09140020301
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
ohne
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Breite:
65 mm
Höhe:
26 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Ja
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Korrosionsbeständig:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.060 kg


