Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 32A-AGG-ZV

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 32A-AGG-ZV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09200320381

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - Oberteil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140040151

Sonepar Artikelnummer

120806131

Hersteller Artikelnummer

09200320381

Hersteller Typ

09200320381

Hersteller Artikel Nr.:

09200320381

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

Oberteil

Mit Kabelverschraubung:

Nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

ohne

Art der Verriegelung:

Zentralbügel

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Breite:

56 mm

Höhe:

29 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Stutzen:

Nein

Mit Dichtung:

Ja

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

EMV-Ausführung:

Nein

Korrosionsbeständig:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.094 kg

Anbaugehäuse, Baugröße: 32 A, niedrige Bauform, Zentralbügel (tüllenseitig), Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR