HARTING - Han 32B-K-f. asg/agg m. Schnur (Plastik)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09300325406
Form - sonstige
Art der Verriegelung - sonstige
Mit Dichtung - Nein
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140162051
Sonepar Artikelnummer
120806650
Hersteller Artikelnummer
09300325406
Hersteller Typ
09300325406
Hersteller Artikel Nr.:
09300325406
Form:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Dichtung:
Nein
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Mit Verlierschutz:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.039 kg


