Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 3A-AGG-QB (SCHWARZ) KU

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 3A-AGG-QB (SCHWARZ) KU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09200030327

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - Unterteil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140038493

Sonepar Artikelnummer

120806040

Hersteller Artikelnummer

09200030327

Hersteller Typ

09200030327

Hersteller Artikel Nr.:

09200030327

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

Unterteil

Mit Kabelverschraubung:

Nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

ohne

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Schutzart (IP), montiert:

IP44

Breite:

28 mm

Höhe:

23 mm

Tiefe:

23 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Stutzen:

Nein

Mit Dichtung:

Ja

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

EMV-Ausführung:

Nein

Korrosionsbeständig:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.010 kg

Anbaugehäuse, gerade, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Polyamid (PA), Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR