Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 3A-agw-QB

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 3A-agw-QB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09200030810

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - Unterteil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140038684

Sonepar Artikelnummer

120806050

Hersteller Artikelnummer

09200030810

Hersteller Typ

09200030810

Hersteller Artikel Nr.:

09200030810

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

Unterteil

Mit Kabelverschraubung:

Nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

ohne

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Schutzart (IP), montiert:

IP44

Breite:

40 mm

Höhe:

28.8 mm

Tiefe:

28.8 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Stutzen:

Nein

Mit Dichtung:

Ja

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

EMV-Ausführung:

Nein

Korrosionsbeständig:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.059 kg

Anbaugehäuse, gewinkelt, 4 Befestigungsschrauben, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Stahl, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR