Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 3A-AGW-QB

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 3A-AGW-QB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09200030820

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - Unterteil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140038707

Sonepar Artikelnummer

120806052

Hersteller Artikelnummer

09200030820

Hersteller Typ

09200030820

Hersteller Artikel Nr.:

09200030820

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

Unterteil

Mit Kabelverschraubung:

Nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

ohne

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Schutzart (IP), montiert:

IP44

Breite:

40 mm

Höhe:

26.5 mm

Tiefe:

28.8 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Stutzen:

Nein

Mit Dichtung:

Ja

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

EMV-Ausführung:

Nein

Korrosionsbeständig:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.010 kg

Anbaugehäuse, gewinkelt, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Polyamid (PA), Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Werkstoff Dichtung: NBR