Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 3A-AK-QB-DICHTUNG (GR.) KU

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 3A-AK-QB-DICHTUNG (GR.) KU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09200035441

  • Form - sonstige

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - Ja

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140038974

Sonepar Artikelnummer

120806067

Hersteller Artikelnummer

09200035441

Hersteller Typ

09200035441

Hersteller Artikel Nr.:

09200035441

Form:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

Ja

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP44

Mit Verlierschutz:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Umgebungstemperatur:

-40 .. 125 °C

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.010 kg

Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, mit Befestigungsschnur, mit Dichtung, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Polyamid (PA), Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP44, IP65 / IP67 mit Dichtschraube 09200009918