Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 3A-ASG-QB-PG11 (SCHW) KU

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 3A-ASG-QB-PG11 (SCHW) KU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09200030227

  • Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Bügellage - Unterteil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140038417

Sonepar Artikelnummer

120806038

Hersteller Artikelnummer

09200030227

Hersteller Typ

09200030227

Hersteller Artikel Nr.:

09200030227

Ausführung des Gehäuses:

Sockelgehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Bügellage:

Unterteil

Mit Kabelverschraubung:

Nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

PG

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Schutzart (IP), montiert:

IP44

Breite:

24 mm

Höhe:

57 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Stutzen:

Nein

Mit Dichtung:

Nein

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

EMV-Ausführung:

Nein

Korrosionsbeständig:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.018 kg

Sockelgehäuse, schwarz, Baugröße: 3 A, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x Pg 11, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 9005 (tiefschwarz)