Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 3A-gg-PG11 m. Dichtung

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 3A-gg-PG11 m. Dichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09200031443

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Bügellage - Unterteil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140038776

Sonepar Artikelnummer

120806054

Hersteller Artikelnummer

09200031443

Hersteller Typ

09200031443

Hersteller Artikel Nr.:

09200031443

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Bügellage:

Unterteil

Mit Kabelverschraubung:

Nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

PG

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Schutzart (IP), montiert:

IP44

Breite:

28 mm

Höhe:

60 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Stutzen:

Nein

Mit Dichtung:

Ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

EMV-Ausführung:

Nein

Korrosionsbeständig:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.066 kg

Tüllengehäuse, mit eingeklebter Dichtung, Baugröße: 3 A, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x Pg 11, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR