Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 3A mit Harax / Buchse

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 3A mit Harax  / Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09200030445

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75 .. 1.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140038592

Sonepar Artikelnummer

120806044

Hersteller Artikelnummer

09200030445

Hersteller Typ

09200030445

Hersteller Artikel Nr.:

09200030445

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

3

Bemessungsstrom In:

10 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75 .. 1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 1.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polycarbonat (PC)

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Ja

Betriebstemperatur:

-40 .. 85 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP65

EMV-Ausführung:

Nein

Mit Dichtung:

Nein

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.039 kg

Steckverbinder-Sets, HARAX Anschlusstechnik, Buchse, Bemessungsstrom: 10 A, Kontakte: 3, Kupferlegierung, versilbert, Tüllengehäuse, Baugröße: 3 A, gerader Kabeleingang, Schutzart: IP65, IP67