Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 3A RJ45 10G Cat6 Stvb.-Eins., 8p IDC

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 3A RJ45 10G Cat6 Stvb.-Eins., 8p IDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09451001560

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 8

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schneidklemmanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140058699

Sonepar Artikelnummer

120807522

Hersteller Artikelnummer

09451001560

Hersteller Typ

09451001560

Hersteller Artikel Nr.:

09451001560

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

8

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.1 .. 0.32 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

8

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Nein

Betriebstemperatur:

-40 .. 70 °C

Mit Drahtschutz:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.1 .. 0.32 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.038 kg

Steckverbinder, Kabelsteckverbinder, Schneidklemmanschluss, Baugröße: 3 A, Kontakte: 8, Leiterquerschnitt: 0,1...0,32 mm² flexibel 0,22...0,32 mm² starr